GARANT Master Mute Cap de strunjit pentru lustruire cu diamant, ⌀ cozii: 32

Cod articol.: 265377 32
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie Master Mute
Denumirea producătorului GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Cap sculă

Identificare și clasificare

Cod articol 265377 32
EAN / GTIN 4069515036238
Număr producător 265377 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Instrument de lustruire cu diamant pentru clasele de materiale P, M, K, N și S.

Funcţionare:

Presiunea vârfului de lustruire generează un flux de material din stratul de material adiacent celui de suprafaţă.

Aplicaţie:

Pentru tratarea suprafețelor până la Ra = 0,3 µm de materiale de prelucrat până la 65 HRC.

Date de utilizare:

Viteza de tăiere vc = valoarea prelucrării de finisare (valoare de pornire). În cazul vibrațiilor reduceți viteza de tăiere pas cu pas. Avans f = 70% din valoarea prelucrării de finisare (valoare de pornire). Închidere ap = 0,1 mm (valoare de pornire) până la max. 0,2 mm.

Livrare:

Inclusiv vârfuri diamantat de lustruire și șurub de fixare.

Notă:

Pentru pregătire, se recomandă o calitate a suprafeței de cel puțin Ra = 1,6 µm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate