Wytaczaku Master Mute A.. SCLCR 95°, do płytek skrawających CC..., prawa

Nr art.: 265008 06/04
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kształt chwytu: stal
  • Norma: norma zakładowa
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
⌀ chwytu Ds 6 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
kształt chwytu stal
Norma norma zakładowa
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A06X SCLCR/L04
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0401..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 8 mm
Przesunięcie osi L3 3,5 mm
długość całkowita L 96 mm
Długość wysięgu L1 66 mm
śruby mocujące 269028 53
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265008 06/04
EAN / GTIN 4069515024419
Numer producenta 265008 06/04
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.
Chwyt wzmacniany węglikami spiekanymi.

Wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości Lmin.. Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie