Głowica do wytaczaków Master Mute, prawa, do CN.. Płytki skrawające

Nr art.: 265100 40/12
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
wielk. płytki 12 mm
⌀ chwytu Ds 40 mm
rodzaj zastosowania prawa
liczba kanałów chłodzących 3
chłodzenie wewnętrzne tak
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 33 mm
płytka podporowa 269005 22
śruba do płytki podporowej 269013 9
Łapy mocujące 259038 21
śruba do łapki zaciskowej 259021 8
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265100 40/12
EAN / GTIN 4069515031738
Numer producenta 265100 40/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków z tłumieniem drgań nr 265060265076.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie