{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Mute | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Průměr stopky | 40 mm | |
| Délka stopky | 33 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Průměr otvoru min. | 50 mm | |
| Středové přesazení F | 27 mm | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Proces obrábění, soustružení | vnitřní soustružení | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | CN.. 1204.. | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 33 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyvrtávání | |
| Druh produktu | Hlava nástroje | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265100 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515031738 | |
| Číslo výrobce | 265100 40/12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |