Vaihdettava Master Mute -leikkauspää, oikea, CN.. kääntöterä

Tuote nro.: 265100 40/12
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Terän koko 12 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Käyttötapa Oikea
Jäähdytyskanavien lukumäärä 3
Sisäjäähdytys kyllä
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kokonaispituus L 33 mm
Aluslevy 269005 22
Ruuvi aluslevylle 269013 9
Kiinnitysleuka 259038 21
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 8
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265100 40/12
EAN / GTIN 4069515031738
Valmistajan numero 265100 40/12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Tärinää vaimentavat sisäsorvauspitimen varret nro 265060265076.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki