{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 12 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
| Användning | Höger | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Invändig | ja | |
| Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
| totallängd L | 33 mm | |
| Underläggsplatta | 269005 22 | |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 9 | |
| Spännkonsol | 259038 21 | |
| Skruv för fastspänningsanordning | 259021 8 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikelnummer | 265100 40/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515031738 | |
| Tillverkarens nummer | 265100 40/12 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |