{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Kąt przyłożenia κ | 93 stopni | |
| średnica trzonka Ds | 40 mm | |
| Długość całkowita L | 359 mm | |
| Min. średnica otworu D1 | 50 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DC.. 11T3.. | |
| Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
| kod ISO uchwytu | A40X SDUCR/L11 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Norma | Werksnorm | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Mute | |
| Oznaczenie producenta | A.. SDUCR 93° | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Proces obróbki | toczenie wewnętrzne | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Długość wysięgu A | 240 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265014 40/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024693 | |
| Numer producenta | 265014 40/11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |