{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Mute | |
| Označení výrobce | A.. SDUCR 93° | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr stopky Ds | 40 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Průměr otvoru min. D1 | 50 mm | |
| Středové přesazení F L3 | 27 mm | |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Proces obrábění, soustružení | vnitřní soustružení | |
| ISO kód držáku | A40X SDUCR/L11 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | DC.. 11T3.. | |
| Nepodepřená délka A | 240 mm | |
| Celková délka L | 359 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265014 40/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024693 | |
| Číslo výrobce | 265014 40/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |