{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Mute | |
| ⌀ stopky Ds | 40 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Prevedenie stopky | Oceľ | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Kmitanie | tlmené | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | A40X SDUCR/L11 | |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
| Lmin | 240 mm | |
| Celková dĺžka L | 359 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 240 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 50 | |
| Pripojovací závit | G1/2 | |
| Podložka | 269005 18 | |
| Skrutka podložky | 269013 8 | |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 265014 40/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515024693 | |
| Číslo výrobcu | 265014 40/11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |