{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Kąt przyłożenia κ | 93 stopni | |
| średnica trzonka Ds | 12 mm | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Min. średnica otworu D1 | 16 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DC.. 0702.. | |
| Przesunięcie osi L3 | 8,9 mm | |
| kod ISO uchwytu | A12Q SDUCR/L07 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Norma | Werksnorm | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Mute | |
| Oznaczenie producenta | A.. SDUCR 93° | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Kształt uchwytu | Odsadzony (A) | |
| Proces obróbki | toczenie wewnętrzne | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Długość wysięgu A | 132 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265014 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024624 | |
| Numer producenta | 265014 12/07 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |