{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Mute | |
| varren ⌀ Ds | 40 mm | |
| Terän koko | 11 mm | |
| Käyttötapa | Oikea | |
| Varren muoto | Teräs | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tärinä | vaimennettu | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| ISO-koodi pidin | A40X SDUCR/L11 | |
| Asetuskulma κ | 93 astetta | |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. | |
| Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
| Keskisiirto L3 | 27 mm | |
| Lmin | 240 mm | |
| Kokonaispituus L | 359 mm | |
| Ulkonema L1 | 240 mm | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 50 | |
| Kiinnityskierre | G1/2 | |
| Aluslevy | 269005 18 | |
| Aluslevyn ruuvi | 269013 8 | |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
| Tuotekoodi | 265014 40/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024693 | |
| Valmistajan numero | 265014 40/11 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |