Master Mute furatkés A.. SDUCR 93°, a váltólapkákhoz DC..., jobbos

Cikkszám: 265014 40/11
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Száralak: Acél
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Rezgés: csillapított
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 40 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Száralak Acél
Szabvány Gyári szabvány
Rezgés csillapított
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A40X SDUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Lmin 240 mm
Teljes hossz L 359 mm
Kinyúlási hossz L1 240 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 50
Csatlakozó menet G1/2
Alátétlapka 269005 18
Alátétlapka csavar 269013 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 265014 40/11
EAN / GTIN 4069515024693
Gyártó száma 265014 40/11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár Lmin hosszig lehetséges. Csak belső hűtéssel használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése