Wytaczaku Master Mute A.. SDUCR 93°, do płytek skrawających DC..., prawa

Nr art.: 265014 20/11
Nowy produkt
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kształt chwytu: stal
  • Norma: norma zakładowa
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
kształt chwytu stal
Norma norma zakładowa
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20X SDUCR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
Lmin 120 mm
długość całkowita L 189 mm
Długość wysięgu L1 120 mm
śruby mocujące 269028 50
gwint przyłączeniowy G1/4
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265014 20/11
EAN / GTIN 4069515024648
Numer producenta 265014 20/11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

Wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości Lmin.. Stosować wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie