Master Mute držača za unutarnje tokarenje a... SDUCR 93°, za okretne rezne pločice DC..., desno

Artikl br.: 265014 08/07
Novi proizvod
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
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: Tvornička norma
  • Vibracija: prigušen
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
⌀ drške Ds 8 mm
veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Oblik drške Čelik
Standard Tvornička norma
Vibracija prigušen
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A08X SDUCR/L07
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 8 mm
Ukupna duljina L 128 mm
Duljina izboja L1 88 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 38
Priključni navoj M7×0,5
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265014 08/07
EAN / GTIN 4069515024594
Broj proizvođača 265014 08/07
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okrugla osovina bez stezne površine.
Osovina ojačana tvrdim metalom.

Napomena:

Držač za unutarnje tokarenje može se skratiti na duljinu od Lmin. Koristite samo s unutarnjim hlađenjem (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve