{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Vändskärsstorlek | 7 mm | |
| Användning | Höger | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A08X SDUCR/L07 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 8 mm | |
| totallängd L | 128 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 88 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 38 | |
| anslutningsgänga | M7×0,5 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 265014 08/07 | |
| EAN/GTIN | 4069515024594 | |
| Tillverkarens nummer | 265014 08/07 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |