Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCR 93°, para plaquitas de corte reversibles DC.., derecha

Número de artículo: 265014 08/07
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Serie Master Mute
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0080 mm
Diámetro del mango 8 mm
Longitud del mango 128 mm
Forma del mango redondo
Diámetro del mango 8 mm
Diámetro del taladro mín. 13 mm
Desplazamiento central 8 mm
Ángulo de ajuste 93 grados
Forma del soporte Forma recta (G)
Posición de trabajo soporte normal
Amortiguación de vibraciones
Proceso de mecanizado de torneado torneado interior
Grosor de la inserción 7 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC.. 0702..
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 A08X SDUCR/L07
Designación plaquita de corte DC.. 0702..
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 88 mm
Longitud total 128 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Tipo de producto Barra de mandrinar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 265014 08/07
EAN / GTIN 4069515024594
Número del fabricante 265014 08/07
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.
Eje reforzado con metal duro.

Nota:

Uso solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos