Master Mute sisäsorvauspidin A.. SDUCR 93°, kääntöterille DC..., oikea

Tuote nro.: 265014 08/07
Uusi tuote
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
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Varren muoto: Teräs
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tärinä: vaimennettu
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 7 mm
Käyttötapa Oikea
Varren muoto Teräs
Standardi Tehdasnormi
Tärinä vaimennettu
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A08X SDUCR/L07
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Keskisiirto L3 8 mm
Kokonaispituus L 128 mm
Ulkonema L1 88 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 38
Kiinnityskierre M7×0,5
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265014 08/07
EAN / GTIN 4069515024594
Valmistajan numero 265014 08/07
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.
Kovametallivahvisteinen varsi.

Ohje:

Sisäsorvauspidin voidaan lyhentää Lmin pituuteen asti. Käyttö vain sisäisellä jäähdytyksellä (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki