Oprawka SVVBN 72,5°, do płytek skrawających VB.., wersja neutralna

Nr art.: 261111 12/11
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania neutralne
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVVBN 1212F11
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 6 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 18,5 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 80 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261111 12/11
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197655820
Kopiuj
Numer producenta 261111 12/11
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript