{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | CCMT 060204 | |
| Typ | CU7010 | |
| Řezný materiál | Cermet | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | CCMT 060204 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 2 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 90 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 210 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 80 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 140 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,25 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CU7010 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC0602043N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CC0602043N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 260052 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667267 | |
| Číslo výrobce | 260052 CU7010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |