Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 060204, na dokončovacie obrábanie

Č. pol.: 260052 CU7010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,88 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    4,90 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
635 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CU7010
Rezný materiál Cermet
Povrchová úprava bez povlaku
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 210 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 80 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260052 CU7010
EAN/GTIN 4045197667267
Číslo výrobcu 260052 CU7010
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuálne
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka