{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt podstawowy | Kształt rombu | |
| Szerokość płytki skrawającej | 6 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CCMT 060204 | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7035-2 | |
| Powłoka | TiCN | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CC0602043N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 20 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260052 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019248 | |
| Numer producenta | 260052 HB7035-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |