GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260052 CU7010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,02 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    5,85 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
996 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte CCMT 060204
Sorte CU7010
Schneidstoff Cermet
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Eckenradius R 0,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SS
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff nein
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 2,38 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Durchmesser Schneidplatte d 6,35 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code CCMT 060204
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 2 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 90 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 210 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung CU7010
Schneidplattendicke T 2,38 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte CC0602043N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CC0602043N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260052 CU7010
EAN / GTIN 4045197667267
Herstellernummer 260052 CU7010
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuierlich
 
trocken