{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | CCMT 060204 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | CU7010 | |
| Szerszámanyag | Cermet | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | M | |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
| Forgácstörő | SS | |
| Tűrés | M | |
| Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 210 m/min | |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 140 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 260052 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667267 | |
| Gyártó száma | 260052 CU7010 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |