Plaquette de tournage CC.T 060204, pour finition

Réf.: 260052 CU7010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,87 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    5,73 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
514 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base rhomboïde
Lame large B 6 mm
Épaisseur de la plaque de coupe S 2,38 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle R 0,4 mm
angle de pointe 80 degré
angle de coupe 15 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Code ISO CCMT 060204
Exécution brise-copeaux SS
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant CU7010
Revêtement sans revêtement
Nuance CU7010
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 CC0602043N
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 20 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 260052 CU7010
EAN / GTIN 4045197667267
Réf. fabricant 260052 CU7010
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
à sec