{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Cat. Nr.:
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
wielk. płytki | 3 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH0410H SCLCR/L03 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0301.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 2,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 9 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 4 mm | |
długość główki L1 | 24 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 13 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu |
260022 0410/03
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197651969
Kopiuj |
|
Numer producenta |
260022 0410/03
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |