śrubado dźwigni, Typ: 20

Nr art.: 259018 20
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Długość nominalna L 15 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rozwartość klucza s 2 mm
Powierzchnia czarny
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Skok gwintu P 0,8 mm
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259018 20
EAN / GTIN 4069515036283
Numer producenta 259018 20