Šroubek klínku, Typ: 20

Artiklové číslo: 259018 20
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jmenovitá délka L 15 mm
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
Rozměr klíče s 2 mm
Povrch Černá
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Jednotka velikosti klíče metrické
Stoupání závitu P 0,8 mm
Provedení stopky Částečný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ne
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 5 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259018 20
EAN / GTIN 4069515036283
Číslo výrobce 259018 20