śrubado dźwigni, Typ: 8

Nr art.: 259018 8
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
278 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M8,0×1
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW3
Długość nominalna L 17 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3 Nm
Rozwartość klucza s 3 mm
Powierzchnia czarny
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Skok gwintu P 1 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Przewiercony tak
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259018 8
EAN / GTIN 4062406246150
Numer producenta 259018 8