Şurub pentru pârghia cu articulaţie, Tip: 20

Cod articol.: 259018 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M5
Profil de antrenare locaş hexagonal
Lungime nominală L 15 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 5 Nm
Deschiderea cheii s 2 mm
Suprafaţă negru
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Unitate lățim cheie metric
Pasul filetului P 0,8 mm
Versiune tijă Filet parțial
Tip de filet Filet standard metric ISO
Străpuns nu
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 5 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 259018 20
EAN / GTIN 4069515036283
Număr producător 259018 20