śrubado dźwigni, Typ: 14

Nr art.: 259018 14
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M8,0×1
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW3
Długość nominalna L 19 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3 Nm
Rozwartość klucza s 3 mm
Powierzchnia czarny
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Skok gwintu P 1 mm
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259018 14
EAN / GTIN 4062406808921
Numer producenta 259018 14