Tornillo de palanca articulada, Tipo: 20

Número de artículo: 259018 20
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M5
Perfil de accionamiento hexágono interior
Longitud nominal L 15 mm
Par de apriete máx. recomendado 5 Nm
Ancho de llave s 2 mm
Superficie negro
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Paso de rosca P 0,8 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero
Par de apriete mín. recomendado 5 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 259018 20
EAN / GTIN 4069515036283
Número del fabricante 259018 20