Kniehebelschraube, Typ: 20

Artikel-Nr.: 259018 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M5
Antriebsprofil Innensechskant
Nennlänge L 15 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 5 Nm
Schlüsselweite s 2 mm
Oberfläche schwarz
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Einheit Schlüsselweite metrisch
Gewindesteigung P 0,8 mm
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Durchgebohrt nein
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 5 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 259018 20
EAN / GTIN 4069515036283
Herstellernummer 259018 20