{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TNGA 160412 | |
| Gatunek | PT600M | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Promień naroża R | 1,2 mm | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | TNGA160412S02025 PT600M | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,5 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,2 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 25 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | TNGA 160412 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,9 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,9 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 140 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 200 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,25 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PT600M | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TNGA1604 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 255850 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664546381 | |
| Numer producenta | TCV06611 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |