{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Toepassingsgebied | HARD | |
| ISO-code wisselplaat | TNGA 160412 | |
| Hoekradius | 1,2 mm | |
| Soort | PT600M | |
| Snijmateriaal | Keramiek | |
| Snedecondities | continu | |
| Aanschuining | S02025 | |
| Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
| Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 200 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 255850 HART | |
| EAN/GTIN | 4960664546381 | |
| Nummer fabrikant | TCV06611 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |