{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Područje primjene | TVRDO | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNGA 160412 | |
| Kutni radijus | 1,2 mm | |
| Vrsta | PT600M | |
| Rezni materijal | Keramika | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| Stanje | S02025 | |
| Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 200 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 6 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 255850 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664546381 | |
| Broj proizvođača | TCV06611 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |