{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| âmbito | HART | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TNGA 160412 | |
| Raio do canto | 1,2 mm | |
| Tipo | PT600M | |
| Material de corte | Cerâmica | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Chanfragem | S02025 | |
| Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 200 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 6 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 255850 HART | |
| EAN/GTIN | 4960664546381 | |
| Número do fabricante | TCV06611 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |