Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNGA 160412, keramika (0°)

Artiklové číslo: 255850 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Počet břitů 6 ks
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Označení řezné destičky TNGA 160412
Typ PT600M
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Rohový rádius R 1,2 mm
Povlak MEGACOAT
Toleranční třída G
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce TNGA160412S02025 PT600M
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,5 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 60 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,2 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 25 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód TNGA 160412
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,9 mm
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu ap, max 0,9 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 140 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce PT600M
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky TNGA1604
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255850 HART
EAN / GTIN 4960664546381
Číslo výrobce TCV06611
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
200
Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
140
Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
suché
 
Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Popis

Provedení:

Keramické vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.