Keičiama tekinimo plokštelė TNGA 160412, Keramka (0°)

Prekės Nr.: 255850 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Pjovimo briaunų skaičius 6 vnt.
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjaustymo plokštelės žymuo TNGA 160412
Rūšis PT600M
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Kampo spindulys R 1,2 mm
Danga MEGACOAT
Tolerancijos klasė G
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas TNGA160412S02025 PT600M
Bazinė forma trikampio formos
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 16,5 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 9,525 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0,2 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 25 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code TNGA 160412
Cutting depth, recommended working area, min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 0,9 mm
Cutting depth ap, min. 0,1 mm
Cutting depth ap, max. 0,9 mm
Cutting speed, main application, min. 140 m/min
Cutting speed, main application, max. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PT600M
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė TNGA1604
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 6 vnt.
Svoris 3 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255850 HART
EAN / GTIN 4960664546381
Gamintojo numeris TCV06611
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
200
Plienas <60 HRC
H
160
Plienas <67 HRC
H
140
Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
sausasis
 
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
Ketus (G)
K

Aprašymas

Modelis:

MEGACOATdengtos keraminės keičiamosios pjovimo plokštelės.