{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Denumire Inserție de tăiere | TNGA 160412 | |
| Categorie | PT600M | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Rază la colţ R | 1,2 mm | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Denumirea producătorului | TNGA 160412 | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 16,498 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Cod ISO | TNGA 160412 | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,9 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 0,9 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 140 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 200 m/min | |
| Alimentare, min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Alimentare, max. fz | 0,25 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | PT600M | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 255850 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664546381 | |
| Număr producător | TCV06611 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |