{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TNGA 160412 | |
| Sorte | PT600M | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe) | |
| Eckenradius R | 1,2 mm | |
| Beschichtung | MEGACOAT | |
| Toleranzklasse | G | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | TNGA160412S02025 PT600M | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 16,5 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0,2 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 25 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | TNGA 160412 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 0,9 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,9 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 200 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,25 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PT600M | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TNGA1604 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | gehärteter Stahl (H) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | nein | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 6 St. | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 255850 HART | |
| EAN / GTIN | 4960664546381 | |
| Herstellernummer | TCV06611 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |