{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MODULAR-GRIP | |
| Min. średnica podcięcia D1 | 60 mm | |
| Maks. średnica podcięcia D2 | 100 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Wysokość h1 | 32 mm | |
| Szerokość skrawania w | 6 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | tak | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | 2550116 | |
| EAN / GTIN | 7291075173475 | |
| Numer producenta | 2550116 | |
| Numer L | L23920 2871 |