Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 3375181
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MODULAR-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3375181
EAN / GTIN 7291075407648
Numer producenta 3375181
Numer L L23920 2734

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14 mm, szerokość cięcia (CW): 5 mm, długość całkowita (OAL): 45,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 200 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 110 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 45,5 mm