Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 2550118
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MODULAR-GRIP
Maks. głębokość cięcia tmax 20 mm
Min. średnica podcięcia D1 100 mm
Maks. średnica podcięcia D2 200 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 45,5 mm
Wysokość h1 32 mm
Szerokość skrawania w 6 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550118
EAN / GTIN 7291075173499
Numer producenta 2550118
Numer L L23920 2896

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 20 mm, szerokość cięcia (CW): 6 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 6 mm, długość całkowita (OAL): 45,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 200 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 100 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 21 mm
  • Długość całkowita (OAL) 45,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm