HFPAD 6R-60-T14 Adaptateurs pour usinages frontaux.

Réf.: 2550116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Diamètre de gorge min. 60 mm
Diamètre de gorge max. 100 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur 32 mm
Largeur de gorge 6 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2550116
EAN / GTIN 7291075173475
Réf. fabricant 2550116
Article hors catalogue L23920 2871

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 100 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.5 mm
  • Longueur tête (LH) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout