Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 2550126
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MODULAR-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość h1 32 mm
szerokość skrawania w 3 mm
możliwość wcinania osiowego tak
rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550126
EAN / GTIN 7291075168600
Numer producenta 2550126
Numer L L23920 2948

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 18 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, długość całkowita (OAL): 43,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 115 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 65 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 18 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 19 mm
  • Długość całkowita (OAL) 43,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm