{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | MODULAR-GRIP | |
| Diámetro de penetración mín. D1 | 60 mm | |
| Diámetro de penetración máx. D2 | 100 mm | |
| Intervalo de aplicación | Ranurado externo axial | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Altura h1 | 32 mm | |
| Anchura de tronzado w | 6 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | sí | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | 2550116 | |
| EAN / GTIN | 7291075173475 | |
| Número del fabricante | 2550116 | |
| Número L | L23920 2871 |