{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MODULAR-GRIP | |
| Diametro di penetrazione min. D1 | 60 mm | |
| Diametro di penetrazione max. D2 | 100 mm | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale esterna | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Altezza h1 | 32 mm | |
| Larghezza gola w | 6 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | 2550116 | |
| EAN / GTIN | 7291075173475 | |
| Codice del produttore | 2550116 | |
| Numero-L | L23920 2871 |