Podnośnik magnetyczny z oświetleniem

Nr art.: 2535L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2535L
EAN / GTIN 7314150125357
Numer producenta 2535L
Numer L L51320 938
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Podnośnik magnetyczny z oświetleniem
  • Wygodny uchwyt dwuskładnikowy
  • Przycisk włączania/wyłączania na końcówce
  • Maksymalna masa podnoszonych elementów: 3,65 kg/8 funtów
  • Trzy baterie guzikowe (LR44)

Cecha szcz.:

  • Średnica: 20 mm
  • długość grotu: 40–670 mm
  • długość ramienia: 125 mm
  • długość całkowita: 825 mm
  • Masa: 100 g
  • Wysokość produktu: 21 mm
  • Długość produktu: 205 mm
  • Masa: 0,1000 kg
  • Szerokość produktu: 20 mm