Levantador de imanes con luz

Número de artículo: 2535L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2535L
EAN / GTIN 7314150125357
Número del fabricante 2535L
Número L L51320 938
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Elevador magnético con luz
  • Cómodo mango de dos componentes
  • Botón de encendido/apagado en la punta
  • Peso máximo de las piezas que se van a levantar: 3,65 kg/8 libras
  • Tres pilas de botón (LR44)

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 20 mm
  • Longitud de varilla: 40-670 mm
  • Longitud de mango: 125 mm
  • Longitud total: 825 mm
  • Peso: 100 g
  • Altura del producto: 21 mm
  • Longitud del producto: 205 mm
  • Peso: 0,1000 kg
  • Producto anchura: 20 mm