Magnetni dvigalo s svetlobo

Št. art.: 2535L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 2535L
EAN/GTIN 7314150125357
Številka proizvajalca 2535L
L-število L51320 938
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Magnetni dvigalo s svetlobo
  • Udobni dvokomponentni ročaj
  • Funkcija vklopa/izklopa na vrhu
  • Največja teža delov, ki jih je treba dvigniti: 3,65 kg/8 funtov
  • Tri gumbaste baterije (LR44)

Lastnosti:

  • Premer: 20 mm
  • Dolžina rezila: 40-670 mm
  • Dolžina ročaja: 125 mm
  • Skupna dolžina: 825 mm
  • Masa: 100g
  • Višina izdelka: 21 mm
  • Dolžina izdelka: 205 mm
  • Masa: 0,1000kg
  • Izdelek širina: 20 mm